Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSA226K010R0900 KONDENSATOR, 22æF, 10V, 10%, 1206, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658491
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA226K010R0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.9 ohm
  • Produktpalette: TPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 289 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSA226K010R0900, 1658491, 165-8491
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5813
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,492*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,61*
    € 1,865*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,46* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TR3A226K010C1000
    ab € 0,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.