Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJA686M004R0250 KONDENSATOR, 68æF, 4V, 20%, 1206, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658374
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA686M004R0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode: A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.25 ohm
  • Produktpalette: TCJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Rippelstrom: 600 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 68µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KYOCERA AVX, TCJA686M004R0250, 1658374, 165-8374
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,202*
    € 0,763*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,92*
    € 1,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,815* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.