Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJY687M004RNJ KONDENSATOR, 680æF, 4V, 20%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658368
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJY687M004RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: Y
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 791 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJY687M004RNJ, 1658368, 165-8368
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,64*
    € 1,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,828*
    € 3,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.