Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJY226K025RNJ KONDENSATOR, 22æF, 25V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658351
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJY226K025RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Tantalkondensator
entstörkondensator 22µf
Hersteller-Größencode: Y
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.9 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 395 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, avx tantalkondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJY226K025RNJ, 1658351, 165-8351
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,76*
    € 0,96*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,94*
    € 3,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.