Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJX157M010RNJ KONDENSATOR, 150æF, 10V, 20%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658340
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJX157M010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: X
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 577 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 1.5 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJX157M010RNJ, 1658340, 165-8340
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 0,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,641*
    € 2,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,074*
    € 1,27806
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.