Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJV108M006RNJ KONDENSATOR 1000æF 6.3V 20% 2924 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658305
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJV108M006RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
avx tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Hersteller-Größencode: V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.4 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2924 [Metrisch: 7361]
  • Rippelstrom: 1.12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Produkthöhe: 3.55 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJV108M006RNJ, 1658305, 165-8305
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 1,48*
    € 1,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,74*
    € 5,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.