Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJT107M004RNJ KONDENSATOR, 100æF, 4V, 20%, 1210, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658280
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJT107M004RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: T
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.4 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Rippelstrom: 239 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJT107M004RNJ, 1658280, 165-8280
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,298*
    € 1,206*
    20
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,68*
    € 3,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.