Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJR225K010RNJ KONDENSATOR, 2.2æF, 10V, 10%, 0805, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658226
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR225K010RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: R
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 15 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Rippelstrom: 61 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.35 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJR225K010RNJ, 1658226, 165-8226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3399
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,501*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,355*
    € 0,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,505* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.