Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJR156K004RNJ KONDENSATOR, 15æF, 4V, 10%, 0805, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658222
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR156K004RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
Hersteller-Größencode: R
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 4 ohm
  • Produktpalette: TAJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Rippelstrom: 117 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.35 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAJR156K004RNJ, 1658222, 165-8222
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,194*
    € 0,866*
    500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,745*
    € 0,925*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,33* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.