Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nioboxid-Kondensator, Niedriger ESR, 330 µF, 2.5 V, 0.1 ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658044
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSD337M002R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
niobium kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktpalette: OxiCap NOS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Nioboxid-Kondensatoren, Passive, AVX, NOSD337M002R0100, 1658044, 165-8044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,26*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,12*
    € 4,9028
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.