Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX NOJD337M006RWJ KONDENSATOR, 330æF, 6.3V, 20%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658019
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOJD337M006RWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
niobium kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produktpalette: OxiCap NOJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Nioboxid-Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, NOJD337M006RWJ, 1658019, 165-8019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,637*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.