Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIGGSTEC T171S-5RA001N-0A28R0-300FH TOUCHSCREEN, 17.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657637
Hersteller:
     Higgstec
Herst.-Nr.:
     T171S-5RA001N-0A28R0-300FH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
HMI
instrumente
Bildschirmgröße: 17.1 Zoll
  • Anzeigengröße: -
  • Anzeigenauflösung: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 VDC
  • Messanzeige: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,66*
    € 119,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,07*
    € 117,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,65*
    € 104,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,70*
    € 86,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,34*
    € 84,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,70*
    € 74,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AR1020-I/SS
    ab € 2,02*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV102011
    ab € 140,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.