Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA LS100-5 STROMVERS., VERKAPS., 5V, 16A, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657451
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS100-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: LS Series
  • Eingangsspannung, V AC: 88V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 80 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 16 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Labornetzgerät, Labornetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, labornetzgerät, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, LS100-5, 1657451, 165-7451
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 31,18*
    € 43,24*
    € 6,90*
    ab € 34,20*
    € 45,47*
    € 6,90*
    ab € 34,69*
    € 45,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,42*
    € 46,54*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 44,70*
    € 59,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,54*
    € 55,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,43*
    € 54,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,54*
    € 45,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.