Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA LS50-15 STROMVERS., VERKAPS., 15V, 3.4A, 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657438
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS50-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: LS Series
  • Eingangsspannung, V AC: 88V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 51 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3.4 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, LS50-15, 1657438, 165-7438
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 20,43*
    € 23,43*
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 20,61*
    € 23,47*
    € 6,90*
    ab € 22,50*
    € 23,81*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 31,65*
    € 33,80*
    € 8,95*
    ab € 29,62*
    € 35,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1618280
    ab € 17,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.