Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 304-40054-01 BUCHSE, LÖTBAR, TYP C, CL2, 64POL, 3.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656357
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     304-40054-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 64pol
federleiste
federleiste ept
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Type C
  • Bestückte Reihen: a + c
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, EPT, 304-40054-01, 1656357, 165-6357
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    361
    € 5,95*
    ab € 2,08*
    € 4,03*
    Lager 139
    175
    € 14,99*
    ab € 1,63*
    € 5,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    103-40034
    ab € 1,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.