Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 244-22300-15 BUCHSE, PRESSFIT, TYP B22, CL2, 110POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656303
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     244-22300-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Federleiste
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 2 mm
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Anzahl der Reihen: 5 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Presspassung
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 110 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste ept, direktsteckverbinder, leiterplattenverbinder 2mm, Steckverbinder, EPT, 244-22300-15, 1656303, 165-6303
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3
    € 5,95*
    ab € 4,79*
    € 9,40*
    Lager 139
    980
    € 14,99*
    ab € 3,19*
    € 9,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    243-22310-15
    ab € 2,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.