Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 114-40080 BUCHSE, LÖTBAR, TYP H, CL2, 15POL, 4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656221
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     114-40080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste ept
federleiste
federleiste 15pol
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Type H15
  • Bestückte Reihen: a + b
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, EPT, 114-40080, 1656221, 165-6221
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,65*
    € 13,26*
    2 Tage
    207
    € 5,95*
    ab € 8,58*
    € 13,29*
    Lager 139
    155
    € 14,99*
    ab € 7,11*
    € 20,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,43*
    € 24,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,50*
    € 16,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    113-40160
    ab € 3,11*
    Zubehör
    Ept
    113-40060
    ab € 3,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.