Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 113-40010 STECKER, LÖTBAR TYP H, CL2 ABGEW., 11POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656214
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     113-40010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 7.62 mm
  • Produktpalette: Type H11
  • Bestückte Reihen: z
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 11 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste ept, stiftleiste, messerleiste gewinkelt, 41612, DIN, Steckverbinder, EPT, 113-40010, 1656214, 165-6214
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,95*
    € 15,89*
    3 Tage
    244
    Frei Haus
    ab € 10,74*
    € 15,92*
    1 Tag
    25
    € 5,95*
    ab € 11,81*
    € 19,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,92*
    € 23,99*
    6 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 23,18*
    € 31,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.