Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 109-40065 STECKER, LÖTBAR, TYP F, CL2, 48POL, 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656192
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     109-40065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste ept
stiftleiste
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Type F
  • Bestückte Reihen: z + b + d
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 48 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messerleiste 48 polig, 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, EPT, 109-40065, 1656192, 165-6192
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,25*
    € 4,87*
    2 Tage
    40
    Frei Haus
    ab € 3,17*
    € 4,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,79*
    € 8,58*
    7 Tage
    1
    € 6,99*
    ab € 8,10*
    € 11,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    110-40584
    ab € 3,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.