| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1656143 Herst.-Nr.: 101-80014 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktüberzug: - Rastermaß: 2.54 mmProduktpalette: Type B/3 Bestückte Reihen: a + b Kontaktmaterial: - Anzahl der Einsteckzyklen: 400 Anzahl der Reihen: 2 Reihen Ausführung: Stecker SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 41612, DIN, Steckverbinder, EPT, 101-80014, 1656143, 165-6143 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 2,92* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,818* | € 2,96* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,27* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|