Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 101-40064 STECKER LÖTB. TYP B CL2 ABGEW. 64POL 3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656142
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     101-40064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste ept
stiftleiste
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Type B
  • Bestückte Reihen: a + b
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 64 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messerleiste 64pol, 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, EPT, 101-40064, 1656142, 165-6142
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,02*
    € 3,19*
    2 Tage
    42
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,00*
    € 3,22*
    Lager 139
    145
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,63*
    € 5,30*
    7 Tage
    100
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 10,99*
    € 16,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    302-40064-01
    ab € 1,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.