| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1654405 Herst.-Nr.: 211398-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verschluss: - Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast Produktpalette: CPC Series 1 Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse Kontaktmaterial: - Kontaktüberzug: - Rundkontakt: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Steckverbinderüberzug: - Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse 7-polig, rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 211398-1, 1654405, 165-4405 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 600 | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 6,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,63* | € 8,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,81* | € 8,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,30* | € 9,26* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 4,95* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|