Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 205843-1 RUNDSTECKVERBINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654399
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     205843-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast
  • Produktpalette: CPC Series 2
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse, Flanschmontage
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 63 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 205843-1, 1654399, 165-4399
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,45*
    € 17,13*
    200
    Frei Haus
    ab € 15,55*
    € 19,73*
    8
    € 5,90*
    ab € 15,77*
    € 20,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,46*
    € 16,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.