Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3106A-14S-2P RUNDSTECKVERBINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654382
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3106A-14S-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Einsatzanordnung: 14S-2
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: 97
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: Baureihe MIL-DTL-5015
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3106A-14S-2P, 1654382, 165-4382
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,66*
    € 16,85*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 18,61*
    € 31,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,00*
    € 36,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.