Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL-MAX 0900-1-15-20-75-14-11-0 PRÜFSTECKVERBINDER, FEDERBELASTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654370
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     0900-1-15-20-75-14-11-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Federkontakt
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: 0900 Series
  • Gesamtlänge: 0.177 Zoll
  • Nennstrom: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Messanschlussspitze: Spitze
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,245*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.