Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL-MAX 0914-0-15-20-77-14-11-0 PRÜFSTECKVERBINDER, FEDERBELASTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654368
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     0914-0-15-20-77-14-11-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Steckverbindertyp: Federkontakt
  • Anfangsfederkraft: 25 g
  • Federkraftarbeitsweg: 60 g
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 8.3 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Abgerundet
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,333*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.