Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1658685-1 D-SUB-STECKVERBINDER, HIGH DENSITY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653971
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658685-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Steckverbindertyp: High Density D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE HDP-22
  • Zur Verwendung mit: Rast-Crimpkontakte der Produktreihe AMPLIMITE HDP-22
  • Steckverbindergehäusegröße: 5
  • Anzahl der Positionen: 78 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, d-sub steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1658685-1, 1653971, 165-3971
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    31
    € 5,95*
    ab € 8,47*
    € 15,91*
    Lager 139
    249
    € 14,99*
    ab € 6,71*
    € 16,49*
    € 5,90*
    ab € 11,86*
    € 23,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15244
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.