Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0402WGFE024KIT WIDERSTAND KIT, 10 - 910K, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653788
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0402WGFE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
multicomp widerstand
widerstand
Produktpalette: Multicomp Pro Resistor Kits
  • Anzahl der Produkte im Kit: 12100
  • Widerstandswerte: 0R bis 1M
  • Nennleistung: 62.5mW
  • Lieferumfang des Kits: 0 Ohm bis 1 MOhm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, MULTICOMP PRO, MC0402WGFE024KIT, 1653788, 165-3788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 113,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 210,28*
    € 250,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,68*
    € 211,44
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 168,79*
    € 200,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,22*
    € 171,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,33*
    € 153,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 126,75*
    € 150,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 124,16*
    € 147,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 121,57*
    € 144,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,61*
    € 135,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.