Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE SENSING / THERMOMETRICS CL-30 THERMISTOR,SERIE CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653467
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     CL-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Produktpalette: CL
  • Zulassungen: UL
  • Widerstand (25°C): 2.5 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 8 A
  • Scheibengröße: 19.56 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, GE SENSING / THERMOMETRICS, CL-30, 1653467, 165-3467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,90*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.