Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETHERM SL22 7R010 THERMISTOR,SERIE SL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653458
Hersteller:
     Ametherm
Herst.-Nr.:
     SL22 7R010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Produktpalette: SL22
  • Zulassungen: CSA, UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 7 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 10 A
  • Scheibengröße: 22 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 100 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMETHERM, SL22 7R010, 1653458, 165-3458
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,799*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.