Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETHERM SL22 4R014 THERMISTOR,SERIE SL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653456
Hersteller:
     Ametherm
Herst.-Nr.:
     SL22 4R014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Produktpalette: SL22
  • Zulassungen: CSA, UL
  • Widerstand (25°C): 4 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 14 A
  • Scheibengröße: 22 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 100 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMETHERM, SL22 4R014, 1653456, 165-3456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,83*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.