Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETHERM MS35 1R040 THERMISTOR,SERIE MS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653454
Hersteller:
     Ametherm
Herst.-Nr.:
     MS35 1R040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Produktpalette: MegaSurge MS35
  • Zulassungen: UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 1 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 40 A
  • Scheibengröße: 35 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 800 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMETHERM, MS35 1R040, 1653454, 165-3454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.