Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RR0816P-104-B-T5 DÜNNSCH.WIDERSTAND 100K 0.1% 0.063W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653254
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RR0816P-104-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RR Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RR0816P-104-B-T5, 1653254, 165-3254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,127*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRT0603-BY-1003ELF
    ab € 0,0551*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CPF0603B100KE1
    ab € 0,123*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    PCF0603R-100KBT1
    ab € 0,13*
    Ähnlich
    Walsin
    WF06U1003BTL
    ab € 0,023*
    Ähnlich
    Walsin
    WF06U1003BTL
    ab € 0,0327*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.