Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4816P-2-103LF DICKSCHICHTWIDERSTANDS-ARRAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653207
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-2-103LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Anzahl der Widerstände: 15 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: 4800P Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.28 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 80 mW
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Produkthöhe: 2.16 mm
  • Produktlänge: 11.18 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4816P-2-103LF, 1653207, 165-3207
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2273
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,56*
    € 1,61*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,64*
    € 3,07*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,50*
    € 4,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.