Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW080539K0FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 39K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652993
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080539K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 39 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW080539K0FKEA, 1652993, 165-2993
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0138*
    100
    € 5,95*
    ab € 0,00663*
    € 0,01473*
    Lager 139
    31580
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00734*
    € 0,04199*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04199*
    € 0,04997
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02493*
    € 0,02967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01945*
    € 0,02315
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01633*
    € 0,01943
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01246*
    € 0,01483
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01187*
    € 0,01413
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0107*
    € 0,01273
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00939*
    € 0,01117
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00734*
    € 0,00873
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,4199* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X3902FTL
    ab € 0,00314*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTEW3902
    ab € 0,0128*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X3902FTL
    ab € 0,00297*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003651
    ab € 0,00798*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF3902V
    ab € 0,0123*
    Ähnlich
    RS Pro
    7137067
    ab € 50,55*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0739KL
    ab € 0,0066*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0739KL
    ab € 0,00184*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.