Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCCFR0W4J0102A50 KOHLESCHICHTWIDERSTAND 1K 5% 250MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652634
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCCFR0W4J0102A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 2.5 mm
  • Produktpalette: MCCFR0W4J Series
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -450ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCCFR0W4J0102A50, 1652634, 165-2634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0348*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0501*
    € 0,05962
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCF 0.25W 1K
    ab € 0,00678*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.