Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 720 RECESSED BUMPERS, RUBBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651664
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
gehäusefuß
Grundflächendurchmesser: 12.7 mm
  • Höhe: 6.4 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Rund
  • Produktpalette: -
  • Fußbreite: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Schraube
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: Gummi
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, KEYSTONE, 720, 1651664, 165-1664
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4049
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,18*
    € 0,478*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,49*
    € 2,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,78* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    BG-705
    ab € 19,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.