Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82477P4682M000 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 6.8UH, 6.6A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1644657
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82477P4682M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
RMS-Strom Irms: 6.6 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: B82477P4
  • Sättigungsstrom (Isat): 7.3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.015 ohm
  • Produkthöhe: 8.5 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule 6,8µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EPCOS, B82477P4682M000, 1644657, 164-4657
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    € 5,90*
    ab € 0,77*
    € 0,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,696*
    € 2,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.