Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 66200113722DEC KONTAKT ,BUCHSE,WR-MPC3,AWG20-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1641838
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     66200113722DEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
würth elektronik crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: WR-MPC3
  • Zur Verwendung mit: 3mm-Micro-Power-Steckverbinder der Baureihe WR-MPC3
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakte, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 66200113722DEC, 1641838, 164-1838
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    73
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0634*
    € 0,1158*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0509*
    € 0,1335*
    Lager 139
    38291
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0823*
    € 0,1338*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1122*
    € 0,13352
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    662002231822
    ab € 0,695*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    662002231722
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    66200221022
    ab € 0,426*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    662010113322
    ab € 0,671*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    662002113322
    ab € 0,411*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    662004113322
    ab € 0,384*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    662006113322
    ab € 0,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    662008113322
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    600003
    ab € 126,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.