Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROQUARTZ 3EQHM57-ET-100.000R-C1.5 OSZILLAT. 5X7MM SMD KERAM. SST 100.00MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1641083
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     3EQHM57-ET-100.000R-C1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Spread-Spectrum-Modus: Spreizung um die Mittenfrequenz ±1.5%
  • Produktpalette: 3EQHM57
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spread-Spectrum-Oszillatoren, EUROQUARTZ, 3EQHM57-ET-100.000R-C1.5, 1641083, 164-1083
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,73*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.