Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 37304-A206-00E MB BUCHSE,FREI,4KONT,GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1637112
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     37304-A206-00E MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: 373 Series
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktausführung: Buchse
  • IDC-Steckverbinder: IDC-Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, kabelabzweiger 3m, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder 4-pol, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, 3M, 37304-A206-00E MB, 1637112, 163-7112
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,61*
    € 5,15*
    2 Tage
    70
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 2,99*
    € 5,17*
    Lager 139
    175
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,36*
    € 6,01*
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,98*
    € 6,18*
    7 Tage
    65
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 19,38*
    € 27,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.