Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74270036 AXIAL FERRIT PERLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635649
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
würth elektronik ferritkern
Außendurchmesser: 10.5 mm
  • Innendurchmesser: 5.5 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 958 ohm
  • Produktpalette: WE-AFB
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 28.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ferritring, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, WURTH ELEKTRONIK, 74270036, 1635649, 163-5649
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    305
    € 5,95*
    ab € 0,82*
    € 1,41*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 0,623*
    € 1,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,469*
    € 1,74811
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,293*
    € 1,53867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 128 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 1280 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.