Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74270119 RINGFERRIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635638
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74270119
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 22.5 mm
  • Innendurchmesser: 13.8 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 398 ohm
  • Produktpalette: WE-TOF Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, WURTH ELEKTRONIK, 74270119, 1635638, 163-5638
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,705*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,384*
    € 1,64696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 184 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 920 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 1840 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.