Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3212JH4 FAN, AXIAL, 92X92X38MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635431
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3212JH4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3200J
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 73 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 4.667 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 164.8 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 13000 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 50 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3212JH4, 1635431, 163-5431
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 77,84*
    € 99,19*
    € 5,90*
    ab € 74,79*
    € 99,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 64,85*
    € 113,33*
    Frei Haus
    ab € 70,37*
    € 122,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,33*
    € 134,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,14*
    € 132,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,97*
    € 116,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,61*
    € 91,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,85*
    € 77,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23
    ab € 1,79*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,84*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 49,43*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 6,33*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-1
    ab € 4,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-2
    ab € 4,42*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-3
    ab € 3,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.