Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER AEB70US15 NETZTEIL,EXTERN,15V/69W GEERDETE MASSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1634818
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AEB70US15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: AEB70 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 69 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 109,49*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,49*
    € 130,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,19*
    € 126,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,81*
    € 118,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,27*
    € 106,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 86,43*
    € 102,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,20*
    € 99,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,25*
    € 89,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Volex
    X-152578A
    € 9,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.