Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO R13-24A-05-BR DRUCKTASTER, SPST, 3A, 125V, SOLDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1634691
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     R13-24A-05-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
multicomp drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: R13-24
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 7.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, R13-24A-05-BR, 1634691, 163-4691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,977*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    R13-24A-05-BB
    ab € 0,977*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.