Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO R13-112A8-02-BB-0A SWITCH, ROCKER, SPST, ON-OFF, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1634652
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     R13-112A8-02-BB-0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: R13
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 20 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, R13-112A8-02-BB-0A, 1634652, 163-4652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,80*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    R13-112BT
    ab € 0,209*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.