Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC1G126GW,125 LOGIK,74LVC1G,PUFFER,UMT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1631686
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G126GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVC1G126
  • Logik-IC-Sockelnummer: 741G126
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVC1G126GW,125, 1631686, 163-1686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,053*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2875*
    € 0,34213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2108*
    € 0,25085
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74LVC1G126DCKR
    ab € 0,0305*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.