Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC4017D,653 LOGIK-IC, 74HC, ZÄHLER, SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1631646
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4017D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74HC4017
  • Logik-IC-Sockelnummer: 744017
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Dekade
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 5
  • Taktfrequenz: 83 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, NEXPERIA, 74HC4017D,653, 1631646, 163-1646
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,273*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.