Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP TCN75AVUA. TEMP SENSOR, 2WIRE S, 2.7V, 8MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1627191
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TCN75AVUA.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Bauform - Sensor: MSOP
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Digital
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Erfassungstemperatur, max.: +125 °C
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 1°C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, TCN75AVUA., 1627191, 162-7191
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,70*
    € 0,92*
    Lager 139
    2853
    1
    € 14,99*
    ab € 0,643*
    € 1,328*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,328*
    € 1,58032
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.